GN40-40-M8-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M8-50-A1-SK
Rubix:1129184
Hersteller:GN 40-40-M8-50-A1-SK
EAN:4045525031609
GN40-40-M8-50-A1-SK Stellfuss mit Kunststoffkappe

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M8-50-A1-SK Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht53 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge50 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
3,61 exkl. MwSt.
/ Stück
4,30 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm