GN21-80-M20-168-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-168-D1-W
Rubix:1125797
Hersteller:GN 21-80-M20-168-D1-W
EAN:4045525947832



Produktdetails : GN21-80-M20-168-D1-W Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 823 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 168 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
59,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
70,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
168 mm
