GN41-40-M8-25-D1-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 41-40-M8-25-D1-X
Rubix:1863598
Hersteller:GN 41-40-M8-25-D1-X
EAN:4045525039384
GN41-40-M8-25-D1-X Edelstahl-Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge25 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN41-40-M8-25-D1-X Stellfuß mit Gummiauflage, aufgeklipst, schwarz, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht51 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem8
Gewindelänge25 mm
Zolltarifcode84879059
4,71 exkl. MwSt.
/ Stück
5,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

25 mm