GN30-50-M10-50-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-50-M10-50-A2-S
Rubix:1127277
Hersteller:GN 30-50-M10-50-A2-S
EAN:4045525983847
GN30-50-M10-50-A2-S Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-50-M10-50-A2-S Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht120 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge50 mm
Zolltarifcode84879059
6,61 exkl. MwSt.
/ Stück
7,87 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

50 mm