GN42-80-M8-40-A0-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße mit Befestigungslasche
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 42-80-M8-40-A0-S
Rubix:1864681
Hersteller:GN 42-80-M8-40-A0-S
EAN:4045525051409



Produktdetails : GN42-80-M8-40-A0-S Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl
Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 40 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
40 mm