GN41-60-M16-185-D3-W Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 41-60-M16-185-D3-W
Rubix:1863887
Hersteller:41-60-M16-185-D3-W
EAN:4045525043336



Produktdetails : GN41-60-M16-185-D3-W Stellfuß mit Gummiauflage, aufvulkanisiert, schwarz, A2
Edelstahl-Stellfüße GN 41 / GN 43 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 60 mm |
|---|---|
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 185 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,95 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
185 mm
