GN40-40-M16-100-A0-U Stellfuß ohne Gummiauflage

Stellfüße

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 40-40-M16-100-A0-U
Rubix:1863085
Hersteller:GN 40-40-M16-100-A0-U
EAN:4045525031159
GN40-40-M16-100-A0-U Stellfuß

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN40-40-M16-100-A0-U Stellfuß ohne Gummiauflage


Stellfüße GN 40 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht192 g
Fußdurchmesser40 mm
Gewindegrößem16
Gewindelänge100 mm
Zolltarifcode84879059
5,19 exkl. MwSt.
/ Stück
6,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

100 mm