GN42-80-M20-45-A1-X Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-80-M20-45-A1-X
Rubix:1864661
Hersteller:GN 42-80-M20-45-A1-X
EAN:4045525051058
GN42-80-M20-45-A1-X Stellfuß Mit Befestigungslasche

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge45 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-80-M20-45-A1-X Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht320 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem20
Gewindelänge45 mm
Zolltarifcode84879059
7,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,12 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

45 mm