Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-80-M16-52-A2-X
Rubix:1860669
Hersteller:GN 30-80-M16-52-A2-X
EAN:4045525008854



Produktdetails : GN30-80-M16-52-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 290 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m16 |
| Gewindelänge | 52 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
52 mm
