GN30-120-M30-125-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl

Stellfüße, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 30-120-M30-125-A2-U
Rubix:1127141
Hersteller:GN 30-120-M30-125-A2-U
EAN:4045525983670
GN30-120-M30-125-A2-U Stellfuss ohne Mutter, mit weisser Gummiauflage

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN30-120-M30-125-A2-U Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl


Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1160 g
Fußdurchmesser120 mm
Gewindegrößem30
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
24,24 exkl. MwSt.
/ Stück
28,85 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm