GN21-80-M20-54-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-54-D1-X
Rubix:1125951
Hersteller:GN 21-80-M20-54-D1-X
EAN:4045525948679



Produktdetails : GN21-80-M20-54-D1-X Stellfuß ohne Befestigungsbohrungen, Edelstahl
Edelstahl-Stellfüße GN 21 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 450 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 80 mm |
| Gewindegröße | m20 |
| Gewindelänge | 54 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
39,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
54 mm
