GN42-50-M12-125-A1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl

Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 42-50-M12-125-A1-SK
Rubix:1129781
Hersteller:GN 42-50-M12-125-A1-SK
EAN:4045525048034
GN42-50-M12-125-A1-SK Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN42-50-M12-125-A1-SK Stellfuß mit Befestigungslasche, Stahl


Stellfüße GN 42 sind einfache, sehr preisgünstige Fußvarianten. Sie werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht170 g
Fußdurchmesser50 mm
Gewindegrößem12
Gewindelänge125 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
6,23 exkl. MwSt.
/ Stück
7,41 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

125 mm