GN33-80-M10-80-B1-S Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl

Edelstahl-Stellfüße mit Befestigungslasche

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 33-80-M10-80-B1-S
Rubix:1128784
Hersteller:GN 33-80-M10-80-B1-S
EAN:4045525991781
GN33-80-M10-80-B1-S Edelstahl-Laschenstellfuss

Technische Zusammenfassung

Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN33-80-M10-80-B1-S Stellfuß mit Befestigungslasche und Gummiauflage, Edelstahl


Edelstahl-Stellfüße GN 33 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht350 g
Fußdurchmesser80 mm
Gewindegrößem10
Gewindelänge80 mm
HerkunftslandTW
Zolltarifcode84879059
14,06 exkl. MwSt.
/ Stück
16,73 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Fußdurchmesser

Gewindegröße

Gewindelänge

80 mm