GN148.2-168-B Gummiunterlage für Maschinenfuß
Gummiunterlage für Maschinenfuß GN 148
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 148.2-168-B
Rubix:742934
Hersteller:GN 148.2-168-B
EAN:4045525782693



Produktdetails : GN148.2-168-B Gummiunterlage für Maschinenfuß
Gummiunterlage für Maschinenfuss
Technische Informationen
Attribute
| Fußdurchmesser | 113 mm |
|---|---|
| Gesamthöhe | 4 mm |
| Fußmaterial | gummi |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,48 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
