Referenzen
Elesa+Ganter:GN 30-60-M8-38-A2-X
Rubix:1860193
Hersteller:GN 30-60-M8-38-A2-X
EAN:4045525008731



Produktdetails : GN30-60-M8-38-A2-X Stellfuß mit Gummiauflage, Stahl
Stellfüße GN 30 werden montiert geliefert; sie sind nicht demontierbar.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 140 g |
|---|---|
| Fußdurchmesser | 60 mm |
| Gewindegröße | m8 |
| Gewindelänge | 38 mm |
| Zolltarifcode | 84879059 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
Fußdurchmesser
Gewindegröße
Gewindelänge
38 mm
