AS22R-02-06 Drosselrückschlagventil, Energiesparend

Stellantriebe - mit Druckminderungsfunktion - AS-R

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:AS22R-02-06
Rubix:3058736
Hersteller:AS22R-02-06
AS22R-02-06 Drosselrückschlagventil, Energiesparend

Technische Zusammenfassung

Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : AS22R-02-06 Drosselrückschlagventil, Energiesparend


Luftspar-Drehzahlregler, Winkelausführung
Der Luftverbrauch kann um bis zu 31 % gesenkt werden
Gleiche Montage und Bedienung wie bei einem Standard-Drehzahlregler
Keine Verzögerung bei der Ansprechzeit mit schneller Zu- und Abluftfunktion
Griff mit Druckverriegelung
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12
Gewindetypen: R, G, NPT.
-Anschlussgröße: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: Ø 6 bis Ø 12 mm und Ø 1/4" bis Ø 1/2"
-Betriebsdruckbereich: 0,3 bis 0,7 MPa.

Gehäusegröße: 2 (1/4 Standard)
Gewindetyp: R
Anschlussgröße: 02 (1/4)
Anwendbarer Schlauch-Außendurchmesser: 06 (ø 6)

Technische Informationen


Attribute
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
Rohraußendurchmesser 2, metrisch6 mm
Gewindeartbspt
Druckbereich0,3 do 0,7 mpa (ciśnienie robocze)
23,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,41 € inkl. MwSt.