886584 Push-IN Fingerventil 2-Wege 8mm

MANUELLES BISTABILES PNEUMATISCHES MANUELLES REGELVENTIL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:886584
Rubix:3234996
EAN:3660338400025
886584 Push-IN Fingerventil 2-Wege 8mm

Dokumente

Produktdetails : 886584 Push-IN Fingerventil 2-Wege 8mm


Material: Polymerkörper. Pneumatische Abschaltung bistabil manuell betätigtes Regelventil 2/2 und 3/2. Steckverschraubungen an beiden Enden des Regelventils. Druck: 0 bar bis 9 bar. 3/2 Steuerventil gibt Restluft frei, sobald der Griff auf SCHLIESSEN gestellt ist.
Push-IN Fingerventil 2-Wege 8mm

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt
4,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,71 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std