AKH04-00 Rückschlagventil
AKH, Rückschlagventil mit One-touch-Beschlag
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:AKH04-00
Rubix:162018
Hersteller:00000782
EAN:3618035587440

Dokumente
Produktdetails : AKH04-00 Rückschlagventil
Die Rückschlagventile der Baureihen AK / AKH / AKB bieten verschiedene Konfigurationen, um je nach Betriebsbedingungen konstruktive Lösungen bereitzustellen. Die Serie ist kompakt und leicht mit geringem Rissdruck. AKH mit gerader Steckverbindung lässt sich leicht in Rohrleitungen installieren, während der Steckertyp direkt am Gerät montiert werden kann. Die Buchse Typ AKB kann in Anwendungen mit Spritzkühlmittel und Schweißspritzern eingesetzt werden usw.
AKH, Rückschlagventil mit Steckverbindung, gerade
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x34x9 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 4 g |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -5 °C |
| Rohraußendurchmesser 2, metrisch | 4 mm |
| Fluidtyp | luft |
| Werkstoff | pbt |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84813099 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,79 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen