886583 Push-IN Fingerventil 2-Wege 6mm

MANUELLES BISTABILES PNEUMATISCHES MANUELLES REGELVENTIL

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:886583
Rubix:3234995
EAN:3660338400018
886583 Push-IN Fingerventil 2-Wege 6mm

Dokumente

Produktdetails : 886583 Push-IN Fingerventil 2-Wege 6mm


Material: Polymerkörper. Pneumatische Abschaltung bistabil manuell betätigtes Regelventil 2/2 und 3/2. Steckverschraubungen an beiden Enden des Regelventils. Druck: 0 bar bis 9 bar. 3/2 Steuerventil gibt Restluft frei, sobald der Griff auf SCHLIESSEN gestellt ist.
Push-IN Fingerventil 2-Wege 6mm

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffpbt
4,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,43 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std