9774892245 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 22x450/400mm Y-Cutter
SDS-plus Bohrer Y-C 22 x 450/400mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Heller Tools:22528D
Rubix:1705835
Hersteller:22528D

Produktdetails : 9774892245 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 22x450/400mm Y-Cutter
Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 22x450/400mm heller
SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
SDS-plus-Hammerbohrer Y-Cutter Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Y-Cutter Y-Schneidenprofil für sehr guten Materialabtrag und hohe Bohrgeschwindigkeit. Die HST-gehärtete Oberfläche erhöht die Bruchfestigkeit, auch bei Armierungstreffern. Optimierter Schlagdurchsatz durch computerberechnete Twinmax-Wendel. Durch den schnelleren Arbeitsfortschritt werden Gelenke und Muskeln entlastet. Für Beton, Stein, Mauerwerk, Kalksandstein, Klinker.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82075030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
96,75 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
