9774610821 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 8x210/150mm

SDS-plus Bohrer Trijet 8 x 210/150mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Heller Tools:26755D
Rubix:1705830
Hersteller:26755D
EAN:4010159267557
9774610821 SDS-plus-Bohrer Trijet 8 x 210150mm Hel

Technische Zusammenfassung

Material des Körpershartmetall
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9774610821 Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 8x210/150mm


Hammerbohrer SDS-Plus Trijet Ultimate 8x210/150mm heller
SDS-plus-Bohrer Trijet Ultimate Ausführung: Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. Trijet Ultimate 3-flügelige Schaufelradschneide mit verschleißfestem, eingelassenem Hartmetallkopf für hohe Standzeit und sehr guten Materialabtrag. Das wellenförmige Kopfdesign sorgt für eine verstärkte Kraftübertragung und einen besseren Materialabtrag. Schneller Bohrmehlabtransport ohne Verpuffung durch breite, vibrationsoptimierte Wendel. Besonders geeignet für Stahlbeton sowie für Beton härtester Güten, armierten Beton, Naturstein, Mauerwerk und Klinker.

Technische Informationen


Attribute
Material des Körpershartmetall
Zolltarifcode82075030
16,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,75 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std