9773590551 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5,5x160/100mm
SDS-plus Bohrer Bionic 5,5 x 160/100mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Heller Tools:17298G2
Rubix:1854138
Hersteller:17298G2
Produktdetails : 9773590551 Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5,5x160/100mm
Hammerbohrer SDS-plus Bionic Pro 5,5x160/100mm heller
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
SDS-plus-Hammerbohrer, Bionic-Schneide Ausführung: SDS-plus-Aufnahmeschaft, ruhiger Bohrerlauf und effektiver Bohrmehlabtransport durch aggressives Spitzen- und Wendeldesign ermöglichen einen optimalen Schlagenergiedurchsatz. Zertifiziert durch die Prüfgemeinschaft Mauerbohrer (PGM) nach Anforderungen des Deutschen Instituts für Bautechnik (DIBt). Hinweis: Bei langen Bohrern mit einem Bohrer gleichen Durchmessers mindestens 150 mm tief vorbohren. 2 Bionic-Schneiden. Für Beton, Mauerwerk, Betonarmierung, Kalkstein, Marmor, Klinker.
Technische Informationen
Attribute
| Material des Körpers | hartmetall |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

