226-13756-3 Winkelsteckverschraubung WEDK-6520-4-1/8-S01
Steckverschraubung RVM 6511
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:226-13756-3
Rubix:1271125

Produktdetails : 226-13756-3 Winkelsteckverschraubung WEDK-6520-4-1/8-S01
Ssvd Type Metering Device ist ein kompaktes, einteiliger progressives Dosiergerät mit einstellbarer Fördermenge durch verschiedene Dosierschraubengrößen. Die Schraube dosiert die Fördermenge für ein Paar Auslässe (gegenüberliegende Auslässe). Für die Direktmontage von Armaturen ohne Dichtung dazwischen. Es ist ein vielseitiges Dosiergerät, das in vielen Varianten hinsichtlich Überwachungsart oder Oberflächenbehandlung erhältlich ist.
Winkelsteckverschraubung WEDK-6520-4-1/8-S01
Stärken
• Zehn verschiedene Dosierschraubengrößen verfügbar
Optional visuelle oder elektrische Überwachung
Ideal als primäres Dosiergerät
Optional visuelle oder elektrische Überwachung
Ideal als primäres Dosiergerät
Anwendungen
Bauwesen und Bergbau. Landmaschinen. Industrielle Ausrüstung.
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | r |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/8 |
| Anschluss 2 | 4 |
| Werkstoff | messing, vernickelt |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 4 mm |
| Gewindeschneiden | r 1/8 |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
