KXL04-01S Einschraubwinkel

Drehverschraubung Serie KX

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SMC:KXL04-01S
Rubix:2182365
Hersteller:KXL04-01S
EAN:3618036021783
KXL04-01S Einschraubwinkel

Technische Zusammenfassung

Gewindeartr
Anschluss 14 mm
Anschluss 2r 1/8 in
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : KXL04-01S Einschraubwinkel


Drehbare Steckverbindungen der Serie KX sind mit Doppelkugellager und Spezialdichtung für Hochgeschwindigkeitsanwendungen ausgestattet. Die Serie KX ist in 5 Schlauchgrößen von 4 bis 12 mm erhältlich. Ein Druckring verhindert Verdrehen des Schlauches. KX ist für Druck- oder Vakuumanwendungen geeignet.
KX, Drehbare Steckverbindung für hohe Geschwindigkeiten

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Gewindeartr
Anschluss 14 mm
Anschluss 2r 1/8 in
Werkstoffpbt
Anschlussdurchmesserr 1/8 ''
Rohraußendurchmesser, metrisch4 mm
Gewindeschneidenr 1/8 in
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-5 °C
99,00 exkl. MwSt.
/ 2 Stück
117,81 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen