Referenzen
Aventics:2121006180
Rubix:114845
Hersteller:2121006180
EAN:3661475850926

Dokumente
Produktdetails : 2121006180 Gerade Verschraubung
Serie QR1-S Standard
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Gewindeart | bspp |
| Anschluss 1 | g 1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | messing |
| Anschlussdurchmesser | 1/8 '' |
| Rohraußendurchmesser, metrisch | 6 mm |
| Gewindeschneiden | g 1/8 (bspp / iso 228-1 parallel 'g'-gewinde) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | KR |
| Zolltarifcode | 73072290 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,68 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std