154.012-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø10mm
Steckverschraubung 45° Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:154.012-10
Rubix:340589
Hersteller:109257
EAN:4047322197441




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 1/2 ag |
Dokumente
Produktdetails : 154.012-10 Steckverschr.45° >Blaue Serie<, drehbar, R1/2 außen, Ø10mm
Steckverschraubung 45° Blaue Serie , drehbar, R 1/2 a., für Schlauch-Außen-Ø 10 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 41 g |
|---|---|
| Werkstoff | kunststoff bzw. messing vernickelt |
| Anschluss 1 | r 1/2 ag |
| Profil | steckverschraubung 45° |
| Anschluss 2 | für schlauch-außen-ø 10 mm |
| Typ | steckverschraubung 45° |
| Rohrdurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,63 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen