840775 Drehbare Winkel-Steck-Verschraubung AG m. O-Ring 6-G1/8
WINKELVERSCHRAUBUNG, ORIENTIERBAR, AUSSENGEWINDE, ZYLINDRISCH - NSF
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:840775
Rubix:3236199
EAN:3660338061141

Dokumente
Produktdetails : 840775 Drehbare Winkel-Steck-Verschraubung AG m. O-Ring 6-G1/8
Druck: 15 bar - Mindestdruck (-0,99 bar)
Betriebsstemperatur: -15 bis +200 °C
Für Rohrleitungen: PA12, PA11, PU Shore 98, PTFE.
Lebensmittelnormen: NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Gewinde: konform mit der Norm: ISO 228 Klasse A
Vernickeltes Messing, lebensmittelgeeignet. Dichtung: FKM, lebensmitteltauglich. Ring aus PTFE.
Betriebsstemperatur: -15 bis +200 °C
Für Rohrleitungen: PA12, PA11, PU Shore 98, PTFE.
Lebensmittelnormen: NSF 61/ ANSI 61, NSF 51/ ANSI 51.
Gewinde: konform mit der Norm: ISO 228 Klasse A
Vernickeltes Messing, lebensmittelgeeignet. Dichtung: FKM, lebensmitteltauglich. Ring aus PTFE.
Drehbare Winkel-Steck-Verschraubung AG m. O-Ring 6-G1/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindeart | zylindrisch |
|---|---|
| Anschluss 1 | g1/8 |
| Anschluss 2 | 6 |
| Werkstoff | vernickeltes messing, lebensmittelgeeignet |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std