D 32 EMAU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4 Zoll 25-tlg UD-Profil mm+ZOLL

Steckschlüssel-Satz 3/4 Zoll 25-tlg UD-Profil mm+ZOLL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:D 32 EMAU-2
Rubix:1243410
Hersteller:6281310
EAN:4010886628133
D 32 EMAU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4 Zoll 25-tlg UD-Profil mm+ZOLL

Technische Zusammenfassung

Anzahl Elemente25
Antriebsvierkant3/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : D 32 EMAU-2 Steckschlüssel-Satz 3/4 Zoll 25-tlg UD-Profil mm+ZOLL


Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit feinverzahnter Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 660 x 230 x 80 mm
Mit geschmiedeten, vergüteten, handbetätigten 12-kant UD-Profil Steckschlüsseleinsätzen, Mit Betätigungswerkzeugen aus Vanadium-Stahl 31CrV3, Mit feinverzahnter Umschaltknarre, Im GEDORE blauen Stahlblechkasten, Maße: 660 x 230 x 80 mm

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18170 g
Anzahl Elemente25
Antriebsvierkant3/4 ''
Zolltarifcode82042000
860,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.023,96 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage