428-8 Sechskant-Steckschlüssel
Steckschlüssel mit T-Griff 428-8 ∙ Außen-Sechskant Profil ∙ 8 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:428-8
Rubix:3620846
EAN:4000896019427



Produktdetails : 428-8 Sechskant-Steckschlüssel
Kurze Ausführung Ergonomischer HAZET 2-Komponenten-T-Griff Oberfläche: verchromt Made In Germany Abtrieb: Außen-Sechskant Profil Schlüsselweite: 8 mm Abmessungen / Länge: 264 mm Länge l1: 230 mm Durchmesser: 12 mm Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 8 |
|---|---|
| Länge | 264 mm |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
