Steckschlüsselkasten Hazet 953SC
Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll+1/2Zoll 953SC 68-teilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Hazet:953SC
Rubix:3165186
Produktdetails : 9619790068 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll+1/2Zoll 953SC 68-teilig
Kombinierte Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2" PREMIUM-Edition
Inhalt 1/4":
1 HiPer-Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
5 Bits 1/4" Innensechskant 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
4 Bits 1/4" Innensechskant, lang 3 | 4 | 5 | 6 mm
3 Bits 1/4" Schlitz 4 | 4,5 | 6,5 mm
1 Bit 1/4" Schlitz, lang 5,5 mm
4 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1 | 2 x 2 | 3
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz, lang PH 1 | 2
4 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 | 2 x 2 | 3
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz, lang PZ 1 | 2
7 Bits 1/4" Innen-TORX® T 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40
3 Bits 1/4" Innen-TORX®, lang T 20 | 25 | 30
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Bit-Handhalter 210 mm
1 Verlängerung 102 mm
Inhalt 1/2":
1 HiPer-Hebelumschaltknarre
1 Verlängerung 123 mm
14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 mm
Ausführung: Werkzeug aus Chrom-Vanadium-Stahl, poliert und verchromt. Lieferung im Kunststoffkasten mit Tragegriff, mit Weichschaum-Einlage.
Inhalt 1/4":
1 HiPer-Hebelumschaltknarre
12 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 mm
5 Bits 1/4" Innensechskant 2 | 3 | 4 | 5 | 6 mm
4 Bits 1/4" Innensechskant, lang 3 | 4 | 5 | 6 mm
3 Bits 1/4" Schlitz 4 | 4,5 | 6,5 mm
1 Bit 1/4" Schlitz, lang 5,5 mm
4 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 1 | 2 x 2 | 3
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz, lang PH 1 | 2
4 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 1 | 2 x 2 | 3
2 Bits 1/4" Kreuzschlitz, lang PZ 1 | 2
7 Bits 1/4" Innen-TORX® T 10 | 15 | 20 | 25 | 27 | 30 | 40
3 Bits 1/4" Innen-TORX®, lang T 20 | 25 | 30
1 Bit-Adapter 1/4"
1 Bit-Handhalter 210 mm
1 Verlängerung 102 mm
Inhalt 1/2":
1 HiPer-Hebelumschaltknarre
1 Verlängerung 123 mm
14 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 24 | 27 mm
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
363,47 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std













