2133 5,5 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 5,5mm

Steckschlüssel 3 C-Griff - 2133

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gedore:2133 5,5
Rubix:1028382
Hersteller:1746731
EAN:4010886841013
2133 5,5 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 5,5mm

Technische Zusammenfassung

Öffnung5,5
Länge225 mm
Typsteckschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2133 5,5 Steckschlüssel mit 3K-Griff 6-kant 5,5mm


Ausführung nach DIN 3125, ISO 2725-1, 3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch, Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten, Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung, Kopftiefe 25 mm, Klingenlänge 125 mm, Ab 10 mm mit Antriebssechskant, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Stärken

• Effiziente Kraftübertragung dank Power-Grip³ Griff und passgenauer Verbindung zwischen Griff und Klinge
• Sicherer Halt durch die ergonomische Griffgestaltung
• Erleichtertes Arbeiten bei wiederholten Einsätzen durch die Form des Griffs
• Geeignet für gängige Sechskant-Verbindungen durch das 6-kant-Profil
• Einfache Aufbewahrung durch integrierte Aufhängebohrung

Anwendungen

Diese Steckschlüssel eignen sich für Wartungswerkstätten, Produktionsumgebungen und mechanische Montagearbeiten. Sie werden für manuelle Schraubarbeiten an Maschinen, Anlagen oder Metallkomponenten eingesetzt, bei denen wiederholte Bewegungen und eine gute Werkzeugkontrolle erforderlich sind.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht107 g
Öffnung5,5
Länge225 mm
Typsteckschlüssel
Endbearbeitungverchromt
Zolltarifcode82041100
8,01 exkl. MwSt.
/ Stück
9,53 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std