9616780010 Steckschlüssel-Garnitur 3/8Zoll ZYKLOP speed 43-teilig
Steckschl.-Grt.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:60010010, 9616780010
Rubix:1953825
Hersteller:9616780010
Produktdetails : 9616780010 Steckschlüssel-Garnitur 3/8Zoll ZYKLOP speed 43-teilig
Steckschlüssel-Satz 3/8" ZYKLOP speed 43-teilig Wera
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur Zyklop Speed, 43-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung bzw. Auslösen der Nuss in jeder Position möglich. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Im Deckel befindet sich eine weitere Schaumstoffeinlage mit schematischer Platzierungsangabe der Werkzeuge. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen. Satzinhalt: 1 Zyklop-Knarre 18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 1 Quergriff mit verschiebbarem Antrieb 2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem „flexible-lock“ 125; 200 mm 1 Wobble-Verlängerung 76 mm 1 Kardangelenk 1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits 1 Bit 1/4" Schlitz 5,5 mm 2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 2; 3 6 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 7 Bits 1/4" TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur Zyklop Speed, 43-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung bzw. Auslösen der Nuss in jeder Position möglich. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Im Deckel befindet sich eine weitere Schaumstoffeinlage mit schematischer Platzierungsangabe der Werkzeuge. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen. Satzinhalt: 1 Zyklop-Knarre 18 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24 mm 1 Quergriff mit verschiebbarem Antrieb 2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem „flexible-lock“ 125; 200 mm 1 Wobble-Verlängerung 76 mm 1 Kardangelenk 1 Bit-Adapter für 1/4"-Bits 1 Bit 1/4" Schlitz 5,5 mm 2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Bits 1/4" Kreuzschlitz PZ 2; 3 6 Bits 1/4" Innensechskant 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm 7 Bits 1/4" TORX® mit Bohrung T 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40
Technische Informationen
Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
295,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
352,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

