9616500040 Steckschlüssel-Garnitur 3/8Zoll 30IMU-10 26-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60550040, 9616500040
Rubix:1953554
Hersteller:9616500040
9616500040 Steckschl.-Grt. 38 26tlg. 30 IMU-10 Ged

Produktdetails : 9616500040 Steckschlüssel-Garnitur 3/8Zoll 30IMU-10 26-teilig


Steckschlüssel-Satz 3/8" 30IMU-10 26-teilig Gedore
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 3/8", 26-teilig Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Umschaltknarre 13 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 4; 5; 6; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 5,5; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 2; 3 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
246,08 exkl. MwSt.
/ Stück
292,84 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std