9610250010 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll 20EMU-3 16-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60060010, 9610250010
Rubix:1953549
Hersteller:9610250010
9610250010 Steckschl.-Grt. 14 16tlg. 20 EMU- 3 Gedore

Produktdetails : 9610250010 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll 20EMU-3 16-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/4" 20EMU-3 16-teilig in Kunststoffkassette Gedore
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/4", 16-teilig Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in schlagfester Kunststoffkassette, mit Check-Tool-Einlage. Satzinhalt: 1 Umschaltknarre 11 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Verlängerung 97 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
195,08 exkl. MwSt.
/ Stück
232,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std