9620310010 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll ZYKLOP speed 37-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60020010, 9620310010
Rubix:1953826
Hersteller:9620310010
9620310010 Steckschl.-Grt. 12 37tlg. ZYKLOP speed

Produktdetails : 9620310010 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll ZYKLOP speed 37-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/2" ZYKLOP speed 37-teilig Wera
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Zyklop Speed, 37-teilig Ausführung: Werkzeuge aus Chrom-Vanadium-Stahl. Die Zyklop-Knarre vereint die Vorteile von 5 verschiedenen Knarrentypen in einem Werkzeug und sorgt durch ihre besondere Konstruktion für sehr hohe Arbeitsgeschwindigkeiten. Der Knarrenkopf ist frei schwenkbar und kann in 5 Positionen 0°, 15° und 90° nach links und rechts fixiert werden. In der 0°-Stellung als Bithalter einsetzbar. 72-fach verzahnt, Rückschwenkwinkel 5°. Ergonomischer Kraftform-Griff, mit Kugelarretierung für sicheren Sitz der Nüsse. Rechts-/Linksumschaltung bzw. Auslösen der Nuss in jeder Position möglich. Die Werkzeuge sind sicher fixiert in einer 2-farbigen Schaumstoffeinlage untergebracht, somit werden fehlende Werkzeuge sofort erkannt. Lieferung in stabiler Metallkassette mit rutschhemmenden Gummifüßen. Satzinhalt: 1 Zyklop Speed-Knarre 17 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen mit Schnelldrehhülse und Fixiersystem „flexible-lock“ 125; 250 mm 1 Wobble-Verlängerung 52 mm 1 Kardangelenk 1 Bithalter für 5/16"-Bits 4 Bits 5/16" Innensechskant 5; 6; 8; 10 mm 1 Bit 5/16" Kreuzschlitz PH 3 1 Bit 5/16" Kreuzschlitz PZ 3 7 Bits 5/16" Innen-TORX® T 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55

Technische Informationen


Attribute
369,75 exkl. MwSt.
/ Stück
440,00 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std