9620050040 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll+1/2Zoll 19V20U-10 50-teilig
Steckschl.-Grt.
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:60740040, 9620050040
Rubix:1044079
Hersteller:9620050040
Produktdetails : 9620050040 Steckschlüssel-Garnitur 1/4Zoll+1/2Zoll 19V20U-10 50-teilig
Steckschlüssel-Satz 19V20U-10 1/4" und 1/2" 50-teilig Gedore
Kombinierte Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 50-teilig Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: Inhalt 1/4": 1 Umschaltknarre 11 Sechskant-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 3 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 55; 97 mm 1 Kardangelenk Inhalt 1/2": 1 Hebelumschaltknarre 12 Sechskant-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm 5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 7; 8; 10; 12; 14 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 8; 10 mm 1 Schraubendreher-Einsatz Kreuzschlitz PH 3 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk
Kombinierte Steckschlüssel-Garnitur 1/4" und 1/2", 50-teilig Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: Inhalt 1/4": 1 Umschaltknarre 11 Sechskant-Einsätze 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 mm 4 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 3 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 1; 2 1 Steckgriff 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 55; 97 mm 1 Kardangelenk Inhalt 1/2": 1 Hebelumschaltknarre 12 Sechskant-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm 5 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 7; 8; 10; 12; 14 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 8; 10 mm 1 Schraubendreher-Einsatz Kreuzschlitz PH 3 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82042000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
479,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
571,00 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

