9620050100 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll TX19INU-20 42-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60740100, 9620050100
Rubix:1953563
Hersteller:9620050100
9620050100 Steckschl.-Grt. 12 42tlg. ITX19INU-20 G

Produktdetails : 9620050100 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll TX19INU-20 42-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/2" ITX19INU-20 42-teilig Gedore
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Umschaltknarre 16 Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 9 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14; 17 mm 9 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX® T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 7 Steckschlüssel-Einsätze Außen-TORX® E 10; 12; 14; 16; 18; 20; 24

Technische Informationen


Attribute
514,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
612,47 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std