9620050041 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll 19IMU-10 27-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60740041, 9620050041
Rubix:1044205
Hersteller:9620050041
9620050041 Steckschl.-Grt. 12 27tlg. 19 IMU-10 Ged

Produktdetails : 9620050041 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll 19IMU-10 27-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/2" 19IMU-10 27-teilig Gedore
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 12 Steckschlüssel-Einsätze 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 22; 24; 27; 30 mm 7 Schraubendreher-Einsätze Innensechskant 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Schlitz 8; 10 mm 2 Schraubendreher-Einsätze Kreuzschlitz PH 2; 3 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode82042000
374,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
445,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std