9620050022 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll 19EMU-20 23-teilig

Steckschl.-Grt.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Rubix-DE:60740022, 9620050022
Rubix:1953567
Hersteller:9620050022
9620050022 Steckschl.-Grt. 1/2 Zoll 23tlg. 19 EMU-20

Produktdetails : 9620050022 Steckschlüssel-Garnitur 1/2Zoll 19EMU-20 23-teilig


Steckschlüssel-Satz 1/2" 19EMU-20 23-teilig Gedore
Sechskant-Steckschlüssel-Garnitur 1/2" Ausführung: Werkzeuge aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschmiedet, geschliffen und verchromt. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit gebogenem, nahtlos gezogenem Rand und ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 1 Hebelumschaltknarre 18 Steckschlüssel-Einsätze 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm 1 Quergriff mit Gleitstück 2 Verlängerungen 125; 250 mm 1 Kardangelenk

Technische Informationen


Attribute
304,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
362,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std