KQL06-01S Einschraubwinkel

Steckrohrbogen

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:KQL06-01S
Rubix:72645
Hersteller:KQL06-01S
KQL06-01S Einschraubwinkel

Technische Zusammenfassung

Werkstoffc3604 (gewindeteil);pbt (gehäuse);pp (gehäuse);pom (führung);nbr (o-ring);304 edelstahl (futter)
Anschluss 1r1/8 (gewindeanschluss, mit gewindedichtmittel s)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KQL06-01S Einschraubwinkel


KQ2 One-Touch-Fittings im metrischen und anglo-amerikanischen Maßeinheitensystem sind in einer Vielzahl von Größen, Körpern und Gewindetypen erhältlich. Die Verwendung einer speziellen Profildichtung ermöglicht den Einsatz des KQ2 für einen breiten Druckbereich von einem niedrigen Vakuum bis zu einem Druck von 1 MPa. Die KQ2-Ausrückmuffe löst sowohl die Spannknagge als auch die Spannzange, um eine Trennung des Rohrs mit geringem Kraftaufwand zu ermöglichen.
Winkel-Einverschraubung

Stärken

•Flüssigkeit: Luft, Wasser
Betriebsdruckbereich: -100kPa~1MPa
Mit dem Entriegelungsring können Schläuche einfach entfernt werden, ohne dass sie beschädigt werden
Dieses Produkt ist nicht zur Verwendung in Trinkwassersystemen bestimmt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Werkstoffc3604 (gewindeteil);pbt (gehäuse);pp (gehäuse);pom (führung);nbr (o-ring);304 edelstahl (futter)
Anschluss 1r1/8 (gewindeanschluss, mit gewindedichtmittel s)
Anschluss 212,8
Typeinschraubwinkel (steckrohrbogen)
Rohrdurchmesser6 mm
Zolltarifcode39174000
3,30 exkl. MwSt.
/ Stück
3,93 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen