3210009130 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x600mm gr
Steckregal V150 doppel GF2500x1000x600mm grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900028153
Rubix:1108551
EAN:4026212282177



Produktdetails : 3210009130 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x600mm gr
Steckregal META CLIP, Fachlast 150 kg, doppelseitig, RAL 7035 • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau kunststoffbeschichtet • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | v150 doppel gf 2500x1000x600 grau |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
771,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
918,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
