3210007570 Zusatzboden CLIP 230 1300x800 230 kg gr
Zusatzboden CLIP 230 1300x800 230 kg grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001952
Rubix:1099266
EAN:4026212088908



Produktdetails : 3210007570 Zusatzboden CLIP 230 1300x800 230 kg gr
Fachboden, 230 kg, für Steckregal META MULTI STABIL 230 II • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | zusatzboden clip 230 1300 x 800 |
|---|---|
| Breite | 1300 mm |
| Länge | 800 mm |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
69,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
83,11 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
