3210004590 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x800mm RAL7035

Steckregal dop. AR 250 kg2000x1000x2x800mm RAL7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900004331
Rubix:1100748
EAN:4004514208576
3210004590 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x800mm RAL7035

Produktdetails : 3210004590 Steckregal dop. AR 250 kg 2000x1000x2x800mm RAL7035


Doppel-Steckregal, RAL 7035 lichtgrau, Tragkraft 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung: vorhanden (50-mm-Raster) • Zweiseitig nutzbar Hinweis: Regale baulich fest miteinander verbunden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 2 x 36 mm

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
511,06 exkl. MwSt.
/ Stück
608,16 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage