3210009040 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x400mm verz

Steckregal V150 doppel GF2500x1000x400mm verz

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900028135
Rubix:1108548
EAN:4026212281897
3210009040 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x400mm verz

Technische Zusammenfassung

Modellv150 doppel gf
Breite1000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210009040 Steckregal V150 doppel GF 2500x1000x400mm verz


Steckregal META CLIP, Fachlast 150 kg, doppelseitig, verzinkt • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: vorgefertigte, komplett geclinchte • Raster Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Doppelseitig nutzbar • Schneller Zugriff, Rücken-an-Rücken-Aufbau • Schnelle und einfache Montage Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern. Planmaße: Grundregal: Nennlänge + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm.

Technische Informationen


Attribute
Modellv150 doppel gf
Breite1000 mm
Länge2500 mm
Werkstoffsendzimirverzinkter stahl
Zolltarifcode94039010
579,15 exkl. MwSt.
/ Stück
689,19 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage