• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039130 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT500xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k

    3210039130 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT500xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200185255
    Rubix:3248305
    brand logo

    Produktdetails : 3210039130 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT500xH2500mm GF 5Bö. vzk FaLa 200k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    416,25 € exkl. MwSt.
    / Stück
    495,34 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210004860 Fachboden verzinkt 750x600 mm 250 kg3210015425 Langgutregal ATLAS ST L 4050 mm einseitig3210006225 Reifenregal GR verz. 5 LE 3500x1000x400 mm3210004195 Eckregal Anbaufeld vzk 2500x1000x300 6FB3210001930 Fachboden verzinkt 1300x600 mm Tragk. 150 kg3610004360 Steckregal COMPACT GF 2500x750x300vzk3210014165 Ständer SR 8520 bl 5500x1100 mm MULIPAL3610004480 Steckregal COMPACT GF 2500x1250x300grau3610009895 Regal FlexWall VFW28S2KU B800xT400xH828 mm 2 OH 2 Schubladen3210001080 Steckregal GR 330 kg 2000x1000x600mm 5Böd verz3210012060 Weitspannregal SPEED RACK 2500x600x2470 mm verz.3210004545 Steckregal dop. GR 250 kg 2000x1000x2x600mm RAL70353210011620 Weitspannregal W100 AR 2500x1785x600 mm Stahlb.3110008725 Schubladenregal 2200mm AF R7035R50123210011285 Weitspannregal W100 GR 2500x2500x800 mm Spanpl.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap