3210009835 Rückwand CLIP L1300 H2500 Vollblech vzk
Rückwand CLIP L1300 H2500 Vollblech vzk
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002036
Rubix:1104746
EAN:4026212111538




Technische Zusammenfassung
| Modell | clip rückwand 2500 x 1300 kpl. vzk |
|---|---|
| Breite | 1300 mm |
Produktdetails : 3210009835 Rückwand CLIP L1300 H2500 Vollblech vzk
Vollblech-Rückwand META CLIP Lieferung: Inklusive Befestigungsmaterial.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | clip rückwand 2500 x 1300 kpl. vzk |
|---|---|
| Breite | 1300 mm |
| Länge | 2500 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt (vollblech) |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
154,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
183,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage