3210009495 Fachteiler durchgehend T600xH300 mm verzinkt
Fachteiler durchgehend T600xH300 mm verzinkt
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900001981
Rubix:1097374
EAN:4026212075113



Produktdetails : 3210009495 Fachteiler durchgehend T600xH300 mm verzinkt
Fachteiler, durchgehend • Oberfläche: verzinkt Info: Höhenmaße werden von Bodenoberkante zu Bodenoberkante angegeben.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 9900001981 |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | stahl, verzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
