3210016330 Kragarm 7030x800 mm enzianblau
Kragarm 70/30x800 mm enzianblau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002711
Rubix:1097709
EAN:4026212118315




Technische Zusammenfassung
| Modell | kragarm 70/30 x 800 mm (multistrong m) – ral 5010 enzianblau |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
Produktdetails : 3210016330 Kragarm 7030x800 mm enzianblau
Kragarm L/M • Mit Kunststoffkappe • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau
Technische Informationen
Attribute
| Modell | kragarm 70/30 x 800 mm (multistrong m) – ral 5010 enzianblau |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,19 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage