3210014275 Holm 12020 2700 mm RAL 2001 rein-orange

Holm 120/20 2700 mm RAL 2001 rein-orange

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900002604
Rubix:1097370
EAN:4026212132137
3210014275 Holm 12020 2700 mm RAL 2001 rein-orange

Technische Zusammenfassung

Modellhn 120/20
Breite120 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210014275 Holm 12020 2700 mm RAL 2001 rein-orange


Holm für Palettenregal META MULTIPAL • Kunststoff beschichtet • Farbe: RAL 2001 rotorange Hinweis: Feldlasten MULTIPAL Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 85/15 Fachhöhe: 1500 mm, 8650/9900 kg Fachhöhe: 2000 mm, 7800/8000 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 100/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8950/12450 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8250/11250 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 140/15 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8700/12200 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 85/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8900/12100 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 120/20 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/12800 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8600/12000 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 155/17 Fachhöhe: 1500 mm, 9250/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8750/12200 kg

Technische Informationen


Attribute
Modellhn 120/20
Breite120 mm
Länge2700 mm
Werkstoffstahl, pulverbeschichtet (kastenprofil)
Zolltarifcode73089098
82,53 exkl. MwSt.
/ Stück
98,21 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage