Referenzen
C+P Möbelsysteme:08922-80
Rubix:3710574
Hersteller:8922-80
EAN:4066681728424
Produktdetails : 08922-80 Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, 26x925x557mm
Einlegeboden aus Stahl, verzinkt, Traglast 70 kg, für Schrankbreite 930 und Schranktiefe 600 mm, Acurado, Maße (H x B x T): 26 x 925 x 557 mm
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 925 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


